text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 230X3,0X22,23


Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des disques et des meules boisseaux en oxyde d'aluminium blanc fondu ou en mélange d'oxyde d'aluminium fritté, utilisés pour le meulage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d'éviter la décolo

Numéro d'article 2T730906
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des disques et des meules boisseaux en oxyde d'aluminium blanc fondu ou en mélange d'oxyde d'aluminium fritté, utilisés pour le meulage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d'éviter la décoloration des pièces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 635268
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.