text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 230X2,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de co

Numéro d'article 4F393216
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F393216
EAN 9003172420684
UBB 500683337934
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.