text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 223031 230X3,0X22,23


Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, les céramiques et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC vous offre donc une option rentable pour le tronçonn

Numéro d'article T6184.230.322
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 42

La description

Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, les céramiques et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC vous offre donc une option rentable pour le tronçonnage de la pierre.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6184.230.322
EAN 9003172230313
UBB 500504620971
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223031
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.