text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 223027 125X2,5X22,23


Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, les céramiques et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC constitue donc une option économique pour le tronçon

Numéro d'article T6184.125.272
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 42

La description

Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, les céramiques et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC constitue donc une option économique pour le tronçonnage de la pierre.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6184.125.272
EAN 9003172230276
UBB 500504620633
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.