text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 200X1,0X22


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées grâce à la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performan

Numéro d'article 3P028432
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 126
Adapté au métal Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées grâce à la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Sa grande durabilité le prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 667995
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.