text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 200


Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéro d'article 2Y779418
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y779418
EAN 9003170129701
UBB 500513974583
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.