text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 178X3,5X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM CUT AND GRIND est un outil universel parfait pour le tronçonnage et le meulage. Le disque à tronçonner, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, est doté d'une protection spéciale contre les coupures profondes, ce qui garantit une sécurité maximale lors du tronçonnage. Le disque à tronçonner CUT AND GRIND permet de

Numéro d'article 5O200857
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM CUT AND GRIND est un outil universel parfait pour le tronçonnage et le meulage. Le disque à tronçonner, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, est doté d'une protection spéciale contre les coupures profondes, ce qui garantit une sécurité maximale lors du tronçonnage. Le disque à tronçonner CUT AND GRIND permet de réaliser des applications telles que le meulage et l'ébavurage, ainsi que le tronçonnage et la plongée en une seule étape.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O200857
EAN 9003177439476
UBB 500572041209
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 743947
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.