text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 178X2,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque de

Numéro d'article 6P767759
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque de tronçonnage unique vous permet d'effectuer votre travail efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P767759
EAN 9003177853395
UBB 500572047248
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 785339
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.