text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 175X3,0X51


Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en carbure de tungstène. Grâce au système de liant innovant, en combinaison avec la qualité de grain appropriée, une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale peuvent être obtenues. La coupe extrêmement froide de ces o

Numéro d'article 4V031942
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 175
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 175
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en carbure de tungstène. Grâce au système de liant innovant, en combinaison avec la qualité de grain appropriée, une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale peuvent être obtenues. La coupe extrêmement froide de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance optimale à l'usure, portant vos processus de fabrication à un nouveau niveau de performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 607744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.