text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X3,0X20


Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des disques et des meules boisseaux en oxyde d'aluminium blanc fondu ou en mélange d'oxyde d'aluminium fritté qui sont utilisés pour l'affûtage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d'éviter l

Numéro d'article 1O950512
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des disques et des meules boisseaux en oxyde d'aluminium blanc fondu ou en mélange d'oxyde d'aluminium fritté qui sont utilisés pour l'affûtage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d'éviter la décoloration des pièces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O950512
EAN 9003175910809
UBB 500572220233
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 591080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.