text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X2X22,23


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour

Numéro d'article 1U864338
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Diamètre de l'alésage 22.23

La description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U864338
EAN 9003173090718
UBB 500717383359
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34476855
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.