text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X2,0X22,23


Pour le travail de tous types d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Les retouches telle que le nettoyage ou l'ébarbage ne sont pas nécessaires

Numéro d'article 9G040576
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Pour le travail de tous types d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Les retouches telle que le nettoyage ou l'ébarbage ne sont pas nécessaires

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G040576
EAN 9003176370688
UBB 500572046414
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 637068
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.