text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X2,0X20


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèveme

Numéro d'article 1O296176
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O296176
EAN 9003175943623
UBB 500572063567
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 594362
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.