text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,0X20


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d

Numéro d'article 7U652357
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 151
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 494701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.