text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,0X20


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d

Numéro d'article 7L983122
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est le disque CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 591103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.