text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 125X1,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à t

Numéro d'article 2O944234
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à tronçonner unique permet de réaliser efficacement le travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O944234
EAN 9003172424538
UBB 500683332562
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332754
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.