text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X1,0X20


Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, en combinaison avec la qualité de grain appropriée, une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale peuvent être obtenues. La coupe extrêmement froide de ces outils p

Numéro d'article 6E827081
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 126
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, en combinaison avec la qualité de grain appropriée, une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale peuvent être obtenues. La coupe extrêmement froide de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance optimale à l'usure, ce qui porte vos processus de travail à un nouveau niveau de performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E827081
EAN 9003177887000
UBB 500572219268
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 788700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.