text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X0,75X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de co

Numéro d'article 0L719347
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 0.75
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 0.75
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L719347
EAN 9003172418209
UBB 500683336118
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332801
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.