text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X2,5X22,23


Le disque à tronçonner BASIC CUT AND GRIND est un outil universel pour tous les besoins de tronçonnage et de meulage. Ce disque à tronçonner est conçu pour tronçonner et meuler rapidement et efficacement avec la meuleuse d'angle. Avec le disque à tronçonner CUT AND GRIND, il est possible de réaliser des applications telles que le meulage, l'ébavurage et

Numéro d'article 7I139988
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 27

La description

Le disque à tronçonner BASIC CUT AND GRIND est un outil universel pour tous les besoins de tronçonnage et de meulage. Ce disque à tronçonner est conçu pour tronçonner et meuler rapidement et efficacement avec la meuleuse d'angle. Avec le disque à tronçonner CUT AND GRIND, il est possible de réaliser des applications telles que le meulage, l'ébavurage et le façonnage, ainsi que le tronçonnage et la plongée avec un seul outil et en une seule étape.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 743942
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.