text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X2,5X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à t

Numéro d'article 4F322064
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 42

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à tronçonner unique permet de réaliser efficacement le travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F322064
EAN 9003176370718
UBB 500572045341
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 637071
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.