text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
Entrez en contact avec nous
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
Disques de coupe
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
Disques de coupe
5X021530
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,2X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5X021530
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.2
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
60
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.2
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
60
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Autre
Marque
Tyrolit
Model
Flat
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Pas besoin de retouches telle que le nettoyage et l'ébarbage
Numéros d'articles
Numéro d'article
5X021530
EAN
9003173841426
UBB
500572061256
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
384142