text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,0X22,23


Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour u

Numéro d'article 5M731157
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M731157
EAN 9003172411354
UBB 500683340722
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.