text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,6X22,23


Le disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. C'est un produit facile à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonna

Numéro d'article 2U452985
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. C'est un produit facile à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U452985
EAN 9003172412061
UBB 500683341142
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332852
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.