text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 100X1,0X20


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement rédu

Numéro d'article 6X842273
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X842273
EAN 9003172021591
UBB 500572067113
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 202159
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.