text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 100


Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en carbure de tungstène. Grâce au système de liant innovant, en combinaison avec la qualité de grain appropriée, une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale peuvent être obtenues. La coupe extrêmement froide de ces o

Numéro d'article 2E632649
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 126
Adapté au métal Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en carbure de tungstène. Grâce au système de liant innovant, en combinaison avec la qualité de grain appropriée, une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale peuvent être obtenues. La coupe extrêmement froide de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance optimale à l'usure, portant vos processus de fabrication à un nouveau niveau de performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E632649
EAN 9003171006605
UBB 500513975812
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 100660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.