text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 160252 115X22,2 ZA80-B K 80


Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTC

Numéro d'article T6145.115.080
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 100
Model 28A
Type Flap Disc

La description

Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6145.115.080
EAN 9003171602524
UBB 500504524603
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 160252
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.