text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 150X22,23 K40


La meule PREMIUM Silentio pose de nouveaux jalons en termes de bruit. Avec une réduction du bruit de 10 décibels, votre perception du bruit est minimisée de 50 % et la charge sur votre ouïe pendant le travail est considérablement réduite. Le confort de l'opérateur s'en trouve multiplié et des dommages physiques permanents peuvent être évités. En outre,

Numéro d'article 5Y212411
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

La meule PREMIUM Silentio pose de nouveaux jalons en termes de bruit. Avec une réduction du bruit de 10 décibels, votre perception du bruit est minimisée de 50 % et la charge sur votre ouïe pendant le travail est considérablement réduite. Le confort de l'opérateur s'en trouve multiplié et des dommages physiques permanents peuvent être évités. En outre, cet outil innovant convainc par la forme spéciale de sa meule pour les applications sur l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y212411
EAN 9003175192120
UBB 500572130226
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 519212
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.