text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 115X22,23 K80


Pour des applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Enlèvement de matière élevé sur la pièce à usiner grâce au grain céramique et à l'ensemble unique de liants La composition unique de liants empêche l'éjection prématurée du grain et confère ainsi au produit une longévité optimale La forme à meuler 28N permet une exploitation à 100 % du disque Grâce au revêtement « Top Size », la coupe froide empêche toute décoloration de la pièce à usiner et évite ainsi les travaux de retouche difficiles

Numéro d'article 7T415631
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Model CERABOND
Type Flap Disc

La description

Pour des applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Enlèvement de matière élevé sur la pièce à usiner grâce au grain céramique et à l'ensemble unique de liants La composition unique de liants empêche l'éjection prématurée du grain et confère ainsi au produit une longévité optimale La forme à meuler 28N permet une exploitation à 100 % du disque Grâce au revêtement « Top Size », la coupe froide empêche toute décoloration de la pièce à usiner et évite ainsi les travaux de retouche difficiles

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T415631
EAN 9003170039475
UBB 500572138088
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34165680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.