text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 115X22,23 60


Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est votre partenaire fiable pour la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'une cannelure. Afin d'atteindre et donc d'usiner parfaitement ces éléments, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du tube. En outre, le disque à lamelles OVERLAP séduit par son taux d'enlève

Numéro d'article 9C273298
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Type d'articulation de ceinture Joint de chauvauchement
Marque Tyrolit

La description

Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est votre partenaire fiable pour la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'une cannelure. Afin d'atteindre et donc d'usiner parfaitement ces éléments, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du tube. En outre, le disque à lamelles OVERLAP séduit par son taux d'enlèvement de matière et sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C273298
EAN 9003172001746
UBB 500683275308
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34206409
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.