text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 50


Le disque fibre PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caractérise par les meilleurs taux d'enlèvement de matière et une longue durée de vie. Les travaux de meulage grossier, ainsi que le dérouillage et l'ébavurage de surfaces difficiles d'accès sur l'acier et l'acier inoxydable peuvent être réalisés en un rien de temps avec ce produit. La struc

Numéro d'article 3A432469
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type Quick-Change Disc

La description

Le disque fibre PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caractérise par les meilleurs taux d'enlèvement de matière et une longue durée de vie. Les travaux de meulage grossier, ainsi que le dérouillage et l'ébavurage de surfaces difficiles d'accès sur l'acier et l'acier inoxydable peuvent être réalisés en un rien de temps avec ce produit. La structure du produit en trois couches, associée à un corindon céramique de haute qualité, garantit une moindre rupture des grains et une plus grande stabilité des arêtes, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Comme tous les produits Quick-Change, le disque en fibre se distingue par sa facilité d'utilisation et augmente considérablement votre productivité dans les tâches les plus exigeantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A432469
EAN 9003171129243
UBB 500513883172
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112924
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.