text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 50


Le disque PREMIUM SCM Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle vous facilite considérablement le traitement de surface des pièces les plus diverses. Grâce à la manipulation aisée et au montage rapide des disques, le temps d'usinage est considérablement réduit. Il est ainsi possible d'obtenir les meilleurs résultats de surface en un minimum de temps et

Numéro d'article 1Q231210
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Tyrolit
Type Quick-Change Disc

La description

Le disque PREMIUM SCM Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle vous facilite considérablement le traitement de surface des pièces les plus diverses. Grâce à la manipulation aisée et au montage rapide des disques, le temps d'usinage est considérablement réduit. Il est ainsi possible d'obtenir les meilleurs résultats de surface en un minimum de temps et d'économiser des étapes de travail entières. Les taux d'enlèvement de matière les plus élevés permettent notamment de réduire la rugosité des surfaces, d'éliminer les ternissures, de lisser les surfaces, de nettoyer et d'éliminer les cordons de soudure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q231210
EAN 9003171125900
UBB 500513884576
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.