text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 50


Pour la réduction de rugosités, le lissage de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure sur les matériaux les plus divers Idéaux pour les emplacements difficiles d'accès Grain « EXTRA GROS/EXTRA MOYEN » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'ébarbage et pour un enlèvement de matière aisé Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la finition. Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile et la finition Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape Gain de temps grâce à un montage facile et rapide L'utilisation polyvalente permet de faire l'économie de 1 à 3 étapes de travail Excellente durée de vie et très bon enlèvement de matière

Numéro d'article 0Y901645
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 30
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Tyrolit
Model QDisc-R
Type Quick-Change Disc

La description

Pour la réduction de rugosités, le lissage de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure sur les matériaux les plus divers Idéaux pour les emplacements difficiles d'accès Grain « EXTRA GROS/EXTRA MOYEN » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'ébarbage et pour un enlèvement de matière aisé Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la finition. Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile et la finition Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape Gain de temps grâce à un montage facile et rapide L'utilisation polyvalente permet de faire l'économie de 1 à 3 étapes de travail Excellente durée de vie et très bon enlèvement de matière

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y901645
EAN 9003170029742
UBB 500572187812
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34072696
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.