text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 125


Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permet un changement de disque très rapide grâce à la fixation Velcro. Grâce à un support papier stable, ce disque Velcro convient parfaitement aux applications plus grossières, mais surtout à la finition, puisque des granulométries allant jusqu'à 800 sont disponibles en standard. Grâce au grain de carbure de

Numéro d'article 2A960951
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 320
Marque Tyrolit
Type Paper Disc

La description

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permet un changement de disque très rapide grâce à la fixation Velcro. Grâce à un support papier stable, ce disque Velcro convient parfaitement aux applications plus grossières, mais surtout à la finition, puisque des granulométries allant jusqu'à 800 sont disponibles en standard. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous bénéficiez en tant qu'opérateur de résultats uniformes sur la pierre, le plastique et les matériaux composites, mais aussi sur l'acier. En outre, l'encrassement du disque est réduit, ce qui augmente sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A960951
EAN 9003170069793
UBB 500513876994
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6979
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.