text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Scm Disc Xc Very Fine Blue 115X22


Ce disque PREMIUM SCM XC est doté de la dernière génération de matériaux de conditionnement de surface. Il vous offre une grande flexibilité et des taux d'enlèvement de matière accrus, en particulier sur les surfaces en acier inoxydable et en métaux non ferreux. La structure ouverte empêche efficacement le colmatage et réduit la production de chaleur, ce qui se traduit par des durées d'immobilisation les plus longues possibles. En outre, ce disque est extrêmement convivial, car le centrage intégré n'autorise que de très faibles vibrations. En fonction de l'application, vous avez le choix entre différents grains : COARSE pour le nettoyage et le dérouillage, MEDIUM pour l'ébavurage léger et VERY FINE pour le travail avec des particules fines.

Numéro d'article 9G001387
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Autre
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68053000
Type Grinding Disc

La description

Ce disque PREMIUM SCM XC est doté de la dernière génération de matériaux de conditionnement de surface. Il vous offre une grande flexibilité et des taux d'enlèvement de matière accrus, en particulier sur les surfaces en acier inoxydable et en métaux non ferreux. La structure ouverte empêche efficacement le colmatage et réduit la production de chaleur, ce qui se traduit par des durées d'immobilisation les plus longues possibles. En outre, ce disque est extrêmement convivial, car le centrage intégré n'autorise que de très faibles vibrations. En fonction de l'application, vous avez le choix entre différents grains : COARSE pour le nettoyage et le dérouillage, MEDIUM pour l'ébavurage léger et VERY FINE pour le travail avec des particules fines.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G001387
EAN 9003173112403
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34529701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.