text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brosses métalliques 34570139


Les brosses à poils enlèvent de fines couches sur la plupart des surfaces sans endommager le revêtement sous-jacent et en générant un minimum de poussière et de chaleur. Les grains abrasifs incrustés dans les poils fins et flexibles permettent une finition rapide et constante. La vitesse de fonctionnement pour la plupart des applications est comprise en

Numéro d'article 6A904399
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 25.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 4000
Diamètre de disque (mm) 203
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 25.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 4000
Diamètre de disque (mm) 203
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 31.75
Adapté au bois Oui
Roue de cuvette Non
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Plastique
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

La description

Les brosses à poils enlèvent de fines couches sur la plupart des surfaces sans endommager le revêtement sous-jacent et en générant un minimum de poussière et de chaleur. Les grains abrasifs incrustés dans les poils fins et flexibles permettent une finition rapide et constante. La vitesse de fonctionnement pour la plupart des applications est comprise entre 800 et 4 000 tours/minute.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A904399
EAN 9009013050942
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34570139
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.