text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brosses métalliques 34570060


La vitesse de fonctionnement pour la plupart des applications est de 8 000 tr/min. Les vitesses inférieures permettent un toucher plus doux, une plus grande souplesse et des résultats plus subtils. Les vitesses plus élevées permettent un enlèvement de matière plus agressif. L'utilisation de l'extrémité des poils avec une légère pression maximise la duré

Numéro d'article 6Q468047
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 6.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 51
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 6.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 51
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 40
Adapté au bois Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

La description

La vitesse de fonctionnement pour la plupart des applications est de 8 000 tr/min. Les vitesses inférieures permettent un toucher plus doux, une plus grande souplesse et des résultats plus subtils. Les vitesses plus élevées permettent un enlèvement de matière plus agressif. L'utilisation de l'extrémité des poils avec une légère pression maximise la durée de vie des brosses.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q468047
EAN 9009013049205
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34570060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.