text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse pinceau 22X28-6X68


Les brosses métalliques PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur les pièces en acier. Le produit est parfait pour enlever la rouille, la peinture et la laque, ainsi que pour la préparation et la finition des surfaces. C'est surtout lors du nettoyage de l'intérieur des tuyaux que ces outils mon

Numéro d'article 6G300691
Modèle Droit
Matériau Acier
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 22
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Matériau Acier
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 22
Marque Tyrolit
Type End Brush

La description

Les brosses métalliques PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur les pièces en acier. Le produit est parfait pour enlever la rouille, la peinture et la laque, ainsi que pour la préparation et la finition des surfaces. C'est surtout lors du nettoyage de l'intérieur des tuyaux que ces outils montrent leurs qualités. Les différents modèles de brosses métalliques vous permettent d'effectuer des tâches variées, des plus délicates (DW - nouées) aux plus grossières (DZ - nouées). Ces dernières s'étendent en fonction de la vitesse sélectionnée et peuvent donc traiter une grande variété de diamètres d'alésage. En outre, la version nouée DZ se distingue par une durée d'immobilisation et une robustesse maximales.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G300691
EAN 9003170022545
UBB 500572106309
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 34043543
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.