text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 75X20XM14


La brosse boisseau BASIC pour la meuleuse d'angle peut être utilisée universellement pour l'usinage de grandes surfaces en acier. L'utilisation d'un fil d'acier laitonné SM empêche la corrosion. Ce produit convient à l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, ainsi qu'à la préparation des surfaces et à la finition de l'acier. En outre,

Numéro d'article 1Y054664
Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 75
Marque Tyrolit
Type Cup Brush

La description

La brosse boisseau BASIC pour la meuleuse d'angle peut être utilisée universellement pour l'usinage de grandes surfaces en acier. L'utilisation d'un fil d'acier laitonné SM empêche la corrosion. Ce produit convient à l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, ainsi qu'à la préparation des surfaces et à la finition de l'acier. En outre, l'outil peut être utilisé pour nettoyer les cordons de soudure. Les brosses métalliques sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, des plus délicats (DW) aux plus grossiers (DZ).

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y054664
EAN 9003172021423
UBB 500683311103
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34275870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.