text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bloc de ponçage 50X20X80


La brique à main TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage, l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. Il

Numéro d'article 2F193934
Épaisseur (mm) 20
Diamètre de l'alésage 50
Longueur (mm) 80
Matériau Autre
Granulation 60
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur (mm) 20
Diamètre de l'alésage 50
Longueur (mm) 80
Matériau Autre
Granulation 60
Marque Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

La description

La brique à main TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage, l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. Il peut également être utilisé pour nettoyer les joints de carrelage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F193934
EAN 9003170018722
UBB 500683018575
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1872
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.