text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bloc de ponçage 40X20X50


La brique à frotter manuelle TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage et l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en

Numéro d'article 4P538272
Largeur 40
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 20
Longueur (mm) 50
Matériau Carbure de silicium
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 40
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 20
Longueur (mm) 50
Matériau Carbure de silicium
Granulation 100
Marque Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

La description

La brique à frotter manuelle TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage et l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. Il peut également être utilisé pour nettoyer les joints de carrelage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.