text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 90X395MM


Pour la réduction de rugosités, la préparation de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec des ponceuses à bandes portatives Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements. Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape Excellente rentabilité grâce à un taux d'enlèvement de matière maximal avec un temps d'usinage court de la pièce à usiner Structure robuste des bandes pour une durée de vie maximale Assortiment complet

Numéro d'article 9N205553
Largeur 90
Type d'appareil -
Longueur (mm) 395
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 90
Type d'appareil -
Longueur (mm) 395
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Tyrolit
Type SCM Belt

La description

Pour la réduction de rugosités, la préparation de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec des ponceuses à bandes portatives Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements. Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape Excellente rentabilité grâce à un taux d'enlèvement de matière maximal avec un temps d'usinage court de la pièce à usiner Structure robuste des bandes pour une durée de vie maximale Assortiment complet

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N205553
EAN 9003172001616
UBB 500683273576
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34206205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.