text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 75X2000 K80


Les bandes Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y sont particulièrement adaptées aux applications à sec exigeantes sur l'acier dur et l'acier inoxydable. Equipées d'un tissu polyester durable et de zirconium dur, ces bandes offrent d'excellents taux d'enlèvement de matière dans les applications à haute pression. Les liquides de refroidissement actifs contenus dans

Numéro d'article 6F752641
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

La description

Les bandes Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y sont particulièrement adaptées aux applications à sec exigeantes sur l'acier dur et l'acier inoxydable. Equipées d'un tissu polyester durable et de zirconium dur, ces bandes offrent d'excellents taux d'enlèvement de matière dans les applications à haute pression. Les liquides de refroidissement actifs contenus dans le liant réduisent la production de chaleur pendant le meulage. Ce produit de haute performance se caractérise par une construction robuste et une qualité unique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F752641
EAN 9003177064753
UBB 500513999671
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706475
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.