text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 75X2000 K120


Le polycoton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux. L'utilisation de zirconium dur rend ces bandes idéales pour les très hautes pressions et permet d'obtenir des taux d'enlèvement de matière supérieurs à la moyenne. Les liquides de refroidissement actifs c

Numéro d'article 2V646452
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Type X-Cloth Belt

La description

Le polycoton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux. L'utilisation de zirconium dur rend ces bandes idéales pour les très hautes pressions et permet d'obtenir des taux d'enlèvement de matière supérieurs à la moyenne. Les liquides de refroidissement actifs contenus dans le liant réduisent la production de chaleur pendant le meulage. Une caractéristique particulière de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent être utilisées en milieu humide avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau et qu'elles donnent toujours les meilleurs résultats.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V646452
EAN 9003177064661
UBB 500513993633
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706466
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.