text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 13X455 K80


Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide Enlèvement de matière très élevé Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Numéro d'article 9X034242
Largeur 13
Type d'appareil -
Longueur (mm) 455
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 13
Type d'appareil -
Longueur (mm) 455
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Mini Belt

La description

Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide Enlèvement de matière très élevé Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X034242
EAN 9003177063206
UBB 500572187168
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706320
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.