text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 100X690 60


Les bandes BASIC A-B06 PC X pour ponceuse à bande portable sont universelles et sont utilisées en particulier sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et leur support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un taux d'enlèvement de matière élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement de la bande

Numéro d'article 5L983750
Largeur 100
Type d'appareil -
Longueur (mm) 690
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil -
Longueur (mm) 690
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Type X-Cloth Belt

La description

Les bandes BASIC A-B06 PC X pour ponceuse à bande portable sont universelles et sont utilisées en particulier sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et leur support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un taux d'enlèvement de matière élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement de la bande lors du ponçage de matériaux tendres tels que le bois et les peintures. La facilité de manipulation et d'assemblage permet d'économiser des heures de travail supplémentaires.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L983750
EAN 9003177414602
UBB 500683198757
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 741460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.