text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 100X690 40


Les bandes BASIC A-B06 PC X pour ponceuse à bande portable sont universelles et s'utilisent surtout sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et leur support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un taux d'enlèvement de matière élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement de la bande lors du ponçage de matériaux tendres tels que le bois et les peintures. La facilité de manipulation et d'assemblage permet d'économiser des heures de travail supplémentaires.

Položka č. 0U972787
Largeur 100
Type d'appareil -
Longueur (mm) 690
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Largeur 100
Type d'appareil -
Longueur (mm) 690
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Code Douanier 68051000
Type X-Cloth Belt

Popis

Les bandes BASIC A-B06 PC X pour ponceuse à bande portable sont universelles et s'utilisent surtout sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et leur support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un taux d'enlèvement de matière élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement de la bande lors du ponçage de matériaux tendres tels que le bois et les peintures. La facilité de manipulation et d'assemblage permet d'économiser des heures de travail supplémentaires.

Čísla materiálu

Položka č. 0U972787
EAN 9003177414558
UBB 500683198591
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 741455
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.