text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 10,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT

Numéro d'article 8A540458
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.5
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A540458
EAN 4015448762270
UBB 500583372593
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860153
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.