text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 1,5 mm HSS-Co TiN tige PROMAT


Numéro d'article 8V969876
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 9
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 32
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 9
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V969876
EAN 4015448526797
UBB 500583660922
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.