Seulement 145 à 155 g par m pour un Ø intérieur de 109 mm · Mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre les intempéries · Avec protection de tuyau à 5 doigts – pas de pliage, manipulation facile · Plage de température de -50 °C à +90 °C Pression de service maxi. : 20 bar Pression d’éclatement : 80 bar