text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau multiusage UNITRIX® 60 D. intérieur 13 mm épaisseur du mur 4 mm longueur CONTINENTAL


Numéro d'article 8O179558
Épaisseur de paroi (mm) 4
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 55
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 4
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 55
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires Non
Câble statique Non
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Paroi intérieure conductrice d’électricité Oui
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Autre
Marque Continental

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O179558
EAN 4045998019036
UBB 500583558308
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 5000031276
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.